Motion
6MJ-4FP

Gates
6MJ-4FP

7259-2511 90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. macho JIC 37° Abocinado, acero
Artículo MI #00311325
No. Fabricante 6MJ-4FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6MJ-4FP

7259-2511 90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. macho JIC 37° Abocinado, acero
Artículo MI #00311325
No. Fabricante 6MJ-4FP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MJ-4FP90 ADPTR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos