Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Buena resistencia a la vibración
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°
- MaterialAcero
- Diámetro interior1.078 pulg.
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. tubo hembra rígido x 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®