Motion
2025-12-12S
90° Codo - 3/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, Acero
Artículo MI #00311410
No. Fabricante 2025-12-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 3/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, Acero
Artículo MI #00311410
No. Fabricante 2025-12-12S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2025-12-12S CODO HEMBRA
  • Bañado en zinc
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Buena resistencia a la vibración

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    1.312 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. tubo hembra rígido x 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo