Motion
2502-16-16

Brennan
2502-16-16

Codo 90° - Tubo hembra rígido de 1 pulg. x 1 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00311444
No. Fabricante 2502-16-16
Precio56.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2502-16-16

Codo 90° - Tubo hembra rígido de 1 pulg. x 1 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00311444
No. Fabricante 2502-16-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2502-16-16-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Altura
    3.071
  • Ancho
    1.575
  • Longitud
    2.52
  • Peso
    1.28 libras, 1.45
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1 pulg. x 1 pulg. macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    2.171 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo