Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Rosca del extremo 27/16-20
- MaterialLatón
- Altura1.590 pulg.
- Ancho0.750 pulg.
- Longitud1.250 pulg.
- Peso0.16 lb
- Longitud total1.250 pulg.