Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento7000 psi
- Descripción Palabra clave1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Longitud total1.37 pulg.