Motion
2027-6-4S
Unión recta - 3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin x 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00311668
No. Fabricante 2027-6-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión recta - 3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin x 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00311668
No. Fabricante 2027-6-4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2027-6-4S UNIÓN
  • Bañado en zinc
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Buena resistencia a la vibración
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Amplia selección de estilos y tallas.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, 1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.297 pulg.
  • Altura
    0.65
  • Ancho
    0.65
  • Longitud
    1.35
  • Peso
    0.07
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin x 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo