Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1/2–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 25/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/16 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 1/2–20
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.234 pulg.
- Descripción Palabra clave5/16 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 5/16 en JIC macho 37° Flare-Twin®