Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1/2–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 25/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/16 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 1/2–20
- Tipo de tamaño del extremo 25/16 JIC 37°
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.05 lb
- Descripción Palabra clave5/16 en macho JIC 37° Flare x 5/16 en macho JIC 37° Flare
- Longitud total1-3/8 pulg.
- Diámetro total5/16 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación