Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Amplia selección de estilos y tallas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. tubo hembra rígido x 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®