Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 25/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 1/2–20
- Tipo de tamaño del extremo 25/16 JIC 37°
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.391 pulg.
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. tubo hembra rígido x 5/16 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®