2022-8-8S
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/2 in x 1/2 in macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00312043
No. Fabricante 2022-8-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/2 in x 1/2 in macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00312043
No. Fabricante 2022-8-8S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2022-8-8S CONEXIÓN HEMBRA

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. tubo hembra rígido x 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®
  • Longitud total
    1.79 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo