10MJ-8FP

Gates
10MJ-8FP

725910805 Accesorio adaptador - 1/2 pulg. tubo hembra rígido x 5/8 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312062
No. Fabricante 10MJ-8FP
Price$17.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10MJ-8FP

725910805 Accesorio adaptador - 1/2 pulg. tubo hembra rígido x 5/8 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312062
No. Fabricante 10MJ-8FP
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
Su precio$17.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 MJ-8 FP CONEXIÓN HEMBRA

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053162035
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053162035
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 in x 5/8 in macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo