Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Peso0.46 lb
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/4 in x 1 in macho JIC 37° Flare
- Longitud total2.085 pulg.
- Diámetro total1 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación