2405-20-20

Brennan
2405-20-20

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1-1/4 in x 1-1/4 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312126
No. Fabricante 2405-20-20
Precio77.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2405-20-20

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1-1/4 in x 1-1/4 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312126
No. Fabricante 2405-20-20
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
Su precio$77.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2405-20-20 CONEXIÓN HEMBRA
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Peso
    1.04 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/4 in x 1-1/4 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    2.484 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo