2405-24-24

Brennan
2405-24-24

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1-1/2 in x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312139
No. Fabricante 2405-24-24
Precio73.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2405-24-24

Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1-1/2 in x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312139
No. Fabricante 2405-24-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2405-24-24 CONEXIÓN HEMBRA
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-7/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Peso
    1.50 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/2 in x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo