Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Número de Upc del fabricante678146046727
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 21 1/16-12
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- UPC_NO678146046727
- MaterialLatón
- Altura1.38 pulg.
- Ancho1.38 pulg.
- Longitud2.06 pulg.
- Peso0.47 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2022 NPTF tubo interno/SAE 37˚ Flare
- Tipo de final 1NPTF
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2022-12-12B
- Forma de ajuste180°
- Longitud total2.06 pulg.
- Hexagonal1.38 pulg.
- SerieSerie 2022