2022-16-16B
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2022 NPTF tubo interno/SAE 37˚ Flare
Artículo MI #00312224
No. Fabricante 2022-16-16B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2022 NPTF tubo interno/SAE 37˚ Flare
Artículo MI #00312224
No. Fabricante 2022-16-16B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2022-16-16B CONEXIÓN HEMBRA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    180 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-11 1/2
  • Número de Upc del fabricante
    678146046741
  • Estilo final 2
    AAG 37
  • Tamaño del extremo 2
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1 5/16-12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 5/16 pulg.
  • UPC_NO
    678146046741
  • Material
    Latón
  • Altura
    1.62 pulg.
  • Ancho
    1.62 pulg.
  • Longitud
    2.35 pulg.
  • Peso
    0.71 lb
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie 2022 NPTF tubo interno/SAE 37˚ Flare
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Tamaño hexagonal
    1.62 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2022-16-16B
  • Forma de ajuste
    180°
  • Longitud total
    2.35 pulg.
  • Hexagonal
    1.62 pulg.
  • Serie
    Serie 2022

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo