Descripción general
Descripción del fabricante
2022-40-40B CONEXIÓN HEMBRA
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1AAG 37
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Rosca del extremo 13-12
- Número de Upc del fabricante678146046840
- Estilo final 2NPTF
- Tamaño del extremo 22 1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13 pulg.
- Rosca del extremo 22 1/2-8
- Tipo de tamaño del extremo 22 1/2 pulg.
- UPC_NO678146046840
- MaterialLatón
- Altura3.12 pulg.
- Ancho3.12 pulg.
- Longitud3.25 pulg.
- Peso2.73 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2022 NPTF tubo interno/SAE 37˚ Flare
- Tipo de final 1AAG 37
- Tipo de extremo 2NPTF
- Tamaño hexagonal3.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante2022-40-40B
- Forma de ajuste180°
- Longitud total3.25 pulg.
- Hexagonal3.12 pulg.
- SerieSerie 2022
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad