Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin®