Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 JIC 37°, 1/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 5/16–24
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 JIC 37°, 1/8 NPTF
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.04 lb
- Descripción Palabra clave1/8 in macho tubo rígido x 1/8 in macho JIC 37° Flare
- Longitud total0.77 pulg.
- Diámetro total1/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación