2024-2-5S
Codo 90° - 5/16 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/8 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00312499
No. Fabricante 2024-2-5S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90° - 5/16 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/8 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00312499
No. Fabricante 2024-2-5S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2024-2-5S CODO MACHO
  • Buena resistencia a la vibración
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Bañado en zinc
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/16 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.281 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/8 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo