Motion
2024-8-6S
Codo 90° - 3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® acero
Artículo MI #00312561
No. Fabricante 2024-8-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90° - 3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® acero
Artículo MI #00312561
No. Fabricante 2024-8-6S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2024-8-6S CODO MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, 1/2 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°, 1/2 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Longitud total
    1.47 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo