Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Buena resistencia a la vibración
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.7189 pulg.
- Descripción Palabra clave1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho rígido de tubo