Motion
2024-8-8S
Codo 90° - 1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® acero
Artículo MI #00312607
No. Fabricante 2024-8-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90° - 1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® acero
Artículo MI #00312607
No. Fabricante 2024-8-8S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2024-8-8S CODO MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Longitud total
    1.47 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo