Motion
12MJ-8MP90

Gates
12MJ-8MP90

725910795 Accesorio adaptador - 3/4 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00312692
No. Fabricante 12MJ-8MP90
Precio38.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12MJ-8MP90

725910795 Accesorio adaptador - 3/4 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00312692
No. Fabricante 12MJ-8MP90
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
Su precio$38.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 MJ-8 MP 90 CODO MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053162448
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053162448
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.83 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos