Motion
20MJ-20MP

Gates
20MJ-20MP

Codo 7259-1090 90° - 1-1/4 in macho JIC 37° antorcha x 1-1/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00312746
No. Fabricante 20MJ-20MP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20MJ-20MP

Codo 7259-1090 90° - 1-1/4 in macho JIC 37° antorcha x 1-1/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00312746
No. Fabricante 20MJ-20MP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
20 MJ-20 MP 90 CODO MACHO G60499-2020X

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Peso
    1.69 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 en macho JIC 37° Flare x 1-1/4 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos