Motion
2501-20-16-FG

Brennan
2501-20-16-FG

Codo 90° - Tubo macho rígido de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312759
No. Fabricante 2501-20-16-FG
Precio79.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2501-20-16-FG

Codo 90° - Tubo macho rígido de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00312759
No. Fabricante 2501-20-16-FG
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
Su precio$79.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-20-16-FG CODO 90D MJ-MP FORJADO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Peso
    1.34 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo macho rígido de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. JIC macho 37° Flare
  • Longitud total
    2.156 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo