Descripción general
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Intercambiable con todas las fuentes
- Amplia selección de estilos y tallas
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 2-1/2–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 22 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 12 JIC 37°, 2 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 2–11-1/2
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.281 pulg.
- Descripción Palabra clave2 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 2 en macho rígido de tubo