Motion
2501-32-32-FG

Brennan
2501-32-32-FG

90° Codo - 2 in Tubo macho rígido x 2 in JIC macho 37° Abocardado, Acero
Artículo MI #00312787
No. Fabricante 2501-32-32-FG
Precio236.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2501-32-32-FG

90° Codo - 2 in Tubo macho rígido x 2 in JIC macho 37° Abocardado, Acero
Artículo MI #00312787
No. Fabricante 2501-32-32-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$236.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-32-32-FG CODO 90D MJ-MP FORJADO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    2 JIC 37°, 2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 2-1/2–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    2 JIC 37°, 2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Peso
    3.88 lb
  • Descripción Palabra clave
    2 in macho tubo rígido x 2 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    3.062 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo