Motion
2501-LL-08-08

Brennan
2501-LL-08-08

Codo 90° - Extralargo - 1/2 in macho JIC 37° acampanado x 1/2 in macho rígido de tubo
Artículo MI #00312876
No. Fabricante 2501-LL-08-08
Precio21.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2501-LL-08-08

Codo 90° - Extralargo - 1/2 in macho JIC 37° acampanado x 1/2 in macho rígido de tubo
Artículo MI #00312876
No. Fabricante 2501-LL-08-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-LL-08-08-FG

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, 1/2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Altura
    1.8
  • Ancho
    0.9
  • Longitud
    3.2
  • Peso
    0.67 libras, 0.45
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo
  • Longitud total
    3.01 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo