Motion
2024-4-5B
Eaton Aeroquip serie 2024 Adaptadores de codo NPTF Tubo externo/SAE 37° Flare - Latón
Artículo MI #00312886
No. Fabricante 2024-4-5B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 2024 Adaptadores de codo NPTF Tubo externo/SAE 37° Flare - Latón
Artículo MI #00312886
No. Fabricante 2024-4-5B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2024-4-5B CODO MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1/2-20
  • Material
    Latón
  • Altura
    1.330 pulg.
  • Ancho
    0.550 pulg.
  • Longitud
    1.370 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Longitud total
    1.370 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo