Descripción general
- Disponible en varios tamaños.
- Fabricado con acero galvanizado de alta calidad para una larga vida útil.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tamaño del extremo 29/16 pulg.
- Rosca del extremo 29/16-18
- MaterialLatón
- Altura1.340 pulg.
- Ancho0.550 pulg.
- Longitud1.180 pulg.
- Peso0.09 lb
- Longitud total1.180 pulg.