Motion
2024-16-12B
Eaton Aeroquip serie 2024 Adaptadores de codo NPTF Tubo externo/SAE 37° Flare - Latón
Artículo MI #00312922
No. Fabricante 2024-16-12B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 2024 Adaptadores de codo NPTF Tubo externo/SAE 37° Flare - Latón
Artículo MI #00312922
No. Fabricante 2024-16-12B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2024-16-12B CODO MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-11 1/2
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/16 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12
  • Material
    Latón
  • Altura
    2.390 pulg.
  • Ancho
    1.260 pulg.
  • Longitud
    2.600 pulg.
  • Peso
    0.71 lb
  • Longitud total
    2.600 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo