Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño del extremo 21-5/16 pulg.
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- MaterialLatón
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Altura2.440 pulg.
- Ancho1.260 pulg.
- Longitud2.410 pulg.
- Peso0.79 lb
- Longitud total2.410 pulg.