Descripción general
Descripción del fabricante
2024-32-32B CODO MACHO
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Tamaño del extremo 12.000 pulg.
- Rosca del extremo 12-11 1/2
- Tamaño del extremo 22-1/2 pulg.
- Rosca del extremo 22 1/2-12
- MaterialLatón
- Altura4.340 pulg.
- Ancho2.560 pulg.
- Longitud4.280 pulg.
- Peso3.46 lb
- Longitud total4.280 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad