5MJ-2MP

Gates
5MJ-2MP

Codo 7259-1163 45° - 5/16 in macho JIC 37° antorcha x 1/8 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313180
No. Fabricante 5MJ-2MP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5MJ-2MP

Codo 7259-1163 45° - 5/16 in macho JIC 37° antorcha x 1/8 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313180
No. Fabricante 5MJ-2MP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5 MJ-2 MP 45 CODO MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/16 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/16 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.07 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare x 1/8 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos