2503-08-12-FG

Brennan
2503-08-12-FG

45° Codo - 3/4 in Tubo macho rígido x 1/2 in JIC macho 37° Abocardado, Acero
Artículo MI #00313281
No. Fabricante 2503-08-12-FG
Precio22.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2503-08-12-FG

45° Codo - 3/4 in Tubo macho rígido x 1/2 in JIC macho 37° Abocardado, Acero
Artículo MI #00313281
No. Fabricante 2503-08-12-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2503-08-12-FG CODO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5500 psi
  • Peso
    0.27 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 in macho tubo rígido x 1/2 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    2.24 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo