16MJ-16MP45

Gates
16MJ-16MP45

725911035 Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313347
No. Fabricante 16MJ-16MP45
Precio61.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16MJ-16MP45

725911035 Accesorio adaptador - 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313347
No. Fabricante 16MJ-16MP45
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
Su precio$61.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16 MJ-16 MP 45 CODO MACHO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053162233
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, 1 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°, 1 NPTF
  • UPC_NO
    072053162233
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.56 lb
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho tubo rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos