2503-16-12-FG

Brennan
2503-16-12-FG

45° Codo - 1 pulg. macho JIC 37° antorcha x 3/4 pulg. macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313358
No. Fabricante 2503-16-12-FG
Precio37.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2503-16-12-FG

45° Codo - 1 pulg. macho JIC 37° antorcha x 3/4 pulg. macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313358
No. Fabricante 2503-16-12-FG
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
Precio37.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2503-16-12-FG 16MJ-12MP45
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Peso
    0.57 lb
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. macho rígido de tubo
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo