Motion
C5355X20
Codo 45° - 1-1/4 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313379
No. Fabricante C5355X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 45° - 1-1/4 in macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 in macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00313379
No. Fabricante C5355X20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C5355X20 CODO MACHO 45DEG
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Buena resistencia a la vibración
  • Bañado en zinc
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    1.7809 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 en macho rígido de tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos