Motion
2039-4-4S
Codo Union 90° - 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00313542
No. Fabricante 2039-4-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo Union 90° - 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #00313542
No. Fabricante 2039-4-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2039-4-4S CODO DE UNIÓN
  • Buena resistencia a la vibración
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Bañado en zinc
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.4839 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo