2705-08-08

Brennan
2705-08-08

Adaptador recto de mamparo - Tubo hembra rígido de 1/2 in x 1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00313737
No. Fabricante 2705-08-08
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2705-08-08

Adaptador recto de mamparo - Tubo hembra rígido de 1/2 in x 1/2 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00313737
No. Fabricante 2705-08-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2705-08-08 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto - Mamparo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.32 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 in x 1/2 in macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo