5404-24-20

Brennan
5404-24-20

Boquilla - 1-1/2 pulg. tubo macho rígido x 1-1/4 pulg. tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00313752
No. Fabricante 5404-24-20
Precio130.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5404-24-20

Boquilla - 1-1/2 pulg. tubo macho rígido x 1-1/4 pulg. tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00313752
No. Fabricante 5404-24-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$130.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5404-24-20 TUBERÍA HEXAGONAL
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 NPTF, 1-1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 NPTF, 1-1/4 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Peso
    0.78 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1-1/4 pulg. de tubo macho rígido
  • Longitud total
    2.59 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo