Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 3JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 1-1/16–12
- Longitud3.307
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho tubo rígido x 3/4 en macho JIC 37° Flare
- Longitud total3.49 pulg.
- Altura2.126
- Diámetro total3/4 pulg.
- Peso0.66 libras, 0.75
- Ancho1.181
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación