Descripción general
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta de rama masculina
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 3/8–18
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/8 en tubo macho rígido