Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 3Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 31 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1–11-1/2
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Descripción Palabra clave1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho tubo rígido
- Longitud total3.62 pulg.
- Diámetro total1 pulg.
- Peso1.05 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación