Descripción general
- Bañado en zinc
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Intercambiable con todas las fuentes
- Amplia selección de estilos y tallas
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta para correr hembra
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 3JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 1-1/16–12
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/4 en tubo hembra rígido x 3/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®