Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Estilo final 3JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 35/8 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 7/8–14
- Longitud2.4
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Descripción Palabra clave5/8 en JIC macho 37° Flare x 5/8 en JIC macho 37° Flare x 5/8 en JIC macho 37° Flare
- Longitud total2.9 pulg.
- Altura0.8
- Diámetro total5/8 pulg.
- Peso0.41 libras, 0.4
- Ancho3.4
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación