Motion
5717X8
Camiseta de la serie Weatherhead 5717X Union
Artículo MI #00314729
No. Fabricante 5717X8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de la serie Weatherhead 5717X Union
Artículo MI #00314729
No. Fabricante 5717X8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5717X8 CAMISETA UNIONAL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador en T SAE 37 macho SAE 37 macho SAE 37 macho
  • Estilo final 1
    Hombre
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Estilo final 2
    Hombre
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16
  • Estilo final 3
    Hombre
  • Tamaño del extremo 3
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    3/4-16
  • Longitud
    2.50 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    5717X8
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Tipo de extremo 3
    AAG 37
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Altura
    1.62 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975048450
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho
    0.27 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos